| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61216576 Herst.-Nr.: 1263260 EAN/GTIN: 4063151375256 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme SPTAF 1/12-3#1263260 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 12, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-EL, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Höhe: | 12,8 mm | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 3,5 mm | Bemessungsstrom In: | 16 A | Bemessungsspannung: | 160 V | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Überspannungskategorie: | III | Verschmutzungsgrad: | 2 | Anschlussart Leiter: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1050 | | Frei Haus | ab € 2,21* | € 2,35* | | | | | | | | 1050 | | Frei Haus | ab € 2,56671* | € 2,71671* | | | | Lager 6012 | | | | 1050 | | Frei Haus | ab € 2,65857* | € 2,82857* | | | | | | 24 Tage | | | 1050 | | Frei Haus | ab € 2,6949* | € 2,8549* | | | | | 20 Tage | | | 1050 | | € 5,90* | ab € 2,9561* | € 3,1061* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.050 Stück | Mindestbestellmenge: 1050 Stück ( entspricht € 2.969,9985* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|