Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.50mm BLZ 7.50/#1628140000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61219176
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1628140000
EAN/GTIN:
     4008190200947
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Verbinder 7.50mm BLZ 7.50/#1628140000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,115*
€ 1,315*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,11622*
€ 1,31622*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,1598*
€ 1,3698*
15 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1704*
€ 1,3804*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,1858*
€ 1,3958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3698*
€ 1,63006
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1598*
€ 1,38016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 136,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.