Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 07.432.8100.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61227734
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.432.8100.0
EAN/GTIN:
     4049088504136
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
befestigungsbügel

Befestigungsschelle 07.432.8100.0

Befestigungsbügel für Flachleitungen podis 5G6 und podis 5G16, für Wand- und Deckenmontage, benötigt werden pro Befestigungspunkt je 2 St. für podis 5G16 und 1 St. für podis 5G6 Kabel
Ersatzteil für Zugentlastung in Endeinspeiseboxen podis 5G16 (75.450.xx14.3)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
81 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
14 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,22*
€ 1,54*
3 Tage
1500
1
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,75*
50
€ 5,00*
ab € 1,4522*
€ 1,8022*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 1,85*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,4962*
€ 1,8562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8562*
€ 2,20888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7462*
€ 2,07798
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4962*
€ 1,78048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.