Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Einbausteckdose 230V,16A,3pol,6h 201639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Einbausteckdose 230V,16A,3pol,6h 201639
CEE-Einbausteckdose 230V,16A,3pol,6h 201639
Artikel-Nr.:
     6012B-61252584
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     101401
EAN/GTIN:
     4251401404096
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE-Einbausteckdose 230V,16A,3pol,6h 201639

GIFAS Vollgummi-CEE-Einbausteckdose IP X4 Ausführung:- 230 V / 16 A- 3polig- 6 h - 50/60 Hz- mit blauem Klappdeckel- vernickelten Kontakthülsen
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 22,20*
€ 22,20*
€ 5,00*
ab € 21,38*
€ 29,01*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,64*
€ 30,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,14*
€ 32,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.