Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61257977 Herst.-Nr.: 1853696 EAN/GTIN: 4017918146269 |
|
|
| | |
| Schutzdeckel VC-SD3 Schutzdeckel, Artikelfamilie: VARIOCON, Schutzdeckel, Bauform: VC3, Material Gehäuse: PA 6, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | 80 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,45* | € 2,20* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,508* | € 2,288* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,49* | € 2,29* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,59* | € 2,41* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,708* | € 2,578* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|