Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-KIT-H-A-4-BS-AGSV-M20 H-A 4 BS AGSV M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC-KIT-H-A-4-BS-AGSV-M20 H-A 4 BS AGSV M20
EPIC-KIT-H-A-4-BS-AGSV-M20 H-A 4 BS AGSV M20
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-61265814
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009621
EAN/GTIN:
     4044774420448
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder

EPIC-KIT-H-A-4-BS-AGSV-M20 H-A 4 BS AGSV M20

Kit EPIC® KIT H-A 4 BS AGSV M20
Kit
M 20
Buchse
4+PE
Anbaugehäuse
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Made in Germany
Reduzierter Bestellaufwand
Keine Fehlbestellungen
Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Breite:
22,3 mm
Höhe:
40,5 mm
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Bemessungsstrom In:
23 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,26* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.