| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61296504 Herst.-Nr.: Z5.503.0153.0 EAN/GTIN: 4049088385827 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung Z5.503.0153.0 Kabelverschraubung IP 68 Kunststoff M16x1,5, Klemmbereich 2-6 mm, RAL 7035, mit verkürzter Dichtung Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Gewindelänge: | 8 mm | Sechskant Eckmaß: | 19 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schutzart (IP): | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,35* | € 23,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,44* | € 23,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,71* | € 26,08* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 19,62* | € 27,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3742* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|