Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eth. Switch 8x10/100 eCon 3080B-A-PP 24031080030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eth. Switch 8x10/100 eCon 3080B-A-PP 24031080030
Eth. Switch 8x10/100 eCon 3080B-A-PP 24031080030
Artikel-Nr.:
     6012B-61350738
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24031080030
EAN/GTIN:
     5713140195035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch

Eth. Switch 8x10/100 eCon 3080B-A-PP 24031080030

Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Fast Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, Gesamtzahl der Ports: 8, Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
142 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,25*
€ 439,89*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 426,0516*
€ 440,405*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 436,75*
€ 444,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,9292*
€ 473,7892*
Frei Haus
ab € 524,51*
€ 533,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,31*
€ 528,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,69*
€ 527,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,79*
€ 525,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,72*
€ 523,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,75*
€ 519,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 23,27*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.