Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Buchse; 22mm; har-port; -25÷70°C; Ø22,3mm; IP20; schwarz; L: 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-Buchse; 22mm; har-port; -25÷70°C; Ø22,3mm; IP20; schwarz; L: 2m
RJ45-Buchse; 22mm; har-port; -25÷70°C; Ø22,3mm; IP20; schwarz; L: 2m
Artikel-Nr.:
     2805-09454521541
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521541
EAN/GTIN:
     5713140060364
Hersteller: HARTING
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Leitungslänge: 2m
Schalterstandard: 22mm
Passendes Zubehör: 09455020000;09455020001;09455020002;09455020003;09455020004;09455020005
Steuerung Zubehör-Typ: RJ45-Buchse
Herstellerserie: har-port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.