Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61350927 Herst.-Nr.: 6GK59230PS003AA2 EAN/GTIN: 4019169855495 |
| |
|
| | |
| Scalance PS9230 120/230VAC 6GK5923-0PS00-3AA2 SCALANCE PS9230PoE Power-Supply für Power-over-Ethernet, Eingang: AC 120/230 V, Ausgang: DC 54 V/1,6 A NEC Class 2. SCALANCEStromversorgung SCALANCE PS9230 PoEKonzipiert für den Einsatz im Schaltschrank (Schutzart IP20) zusammen mit Switches, in anspruchsvollen Umgebungen bei einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +70 °C.Hohe Leistung (bis zu 120 Watt) an den Switch-Ports für angebundene Power-over-Ethernet (PoE)-Teilnehmer möglich. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Max. Ausgangsstrom 1: | 1,8 A | Nennwert Ausgangsspannung 1: | 54 V | Nennwert Ausgangsstrom 1: | 1,6 A | Kurzschlussfest: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 120..230 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 120..230 V | Leistungsabgabe: | 86 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,22* | € 271,53* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,29* | € 275,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,26* | € 286,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 257,46* | € 291,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 251,98* | € 294,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|