Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet Daten Diode one-way data traffic 942197004


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-61353357
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942197004
EAN/GTIN:
     k.A.

Ind.Ethernet Daten Diode one-way data traffic 942197004

Unidirektionale Netzwerk-Komponente, die auf Hutschienen montierbare Datendiode von Hirschmann sichert unternehmenskritische Ethernet Netzwerke durch eine zuverlässige Einwegkommunikation, bei der die Daten kontrolliert aus dem sicheren Teil eines Netzwerks deterministisch übertragen werden. Zuverlässiger Schutz von Netzwerken vor externen Cyberbedrohungen durch eine unidirektionale Datenübertragung.
Weitere Informationen:
Ethernet:
DDiode for 110 V DC and 110/230 V AC operating voltage with train approvals
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8 x FE RJ45
Anzahl der sonstigen Ports:
6 x FE M12 D-coded
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Steckdosenadapter:
nein
Höhe:
164 mm
Breite:
146 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.307,15*
€ 4.548,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.347,10*
€ 4.592,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.592,47*
€ 5.465,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.542,50*
€ 5.405,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.408,95*
€ 5.246,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.350,02*
€ 5.176,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.347,10*
€ 5.173,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.