| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61355158 Herst.-Nr.: 109371 EAN/GTIN: 4046827051029 |
| |
|
| | |
| EEx-e Reduzierung M63-M40 109371 Reduzierung, explosionsgeschützt, Typ: M63-M40, Außengewinde: M63 x 1,5, Innengewinde: M40 x 1,5, Schlüsselweite: 68,00 mm, Werkstoff: Polyamid, Ausführung: Metrisch / Metrisch, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 40 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 63 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Vernickelt: | nein | Explosionsgeschützt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,04* | € 26,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,09* | € 26,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,84* | € 26,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,66* | € 30,04* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,01* | € 30,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|