Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 3p., 16A GHG5432306V0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 3p., 16A GHG5432306V0000
Stecker 3p., 16A GHG5432306V0000
Artikel-Nr.:
     6012B-61355789
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5432306V0000
EAN/GTIN:
     4250217473180
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v 16a 6h
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v

Stecker 3p., 16A GHG5432306V0000

Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 161,80*
€ 196,88*
Frei Haus
ab € 168,62*
€ 205,44*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 172,93*
€ 210,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 176,72*
€ 213,82*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 185,40*
€ 224,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.