Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exe Kabelverschraubung M63x1,5, 28-48mm 8161/8-M63-4828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exe Kabelverschraubung M63x1,5, 28-48mm 8161/8-M63-4828
Artikel-Nr.:
     6012B-61356535
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239169
EAN/GTIN:
     4046827064630
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung gfk m63
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63

Exe Kabelverschraubung M63x1,5, 28-48mm 8161/8-M63-4828

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/8-M63-4828, Gewindegröße: M63x1,5 mm, Gewindelänge: 15 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: blau, Klemmbereich: 28 ... 48 mm, Schlüsselweite: 68,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
75 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28..48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 51,46334*
€ 66,50334*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 50,79*
€ 67,76*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 53,78667*
€ 68,95667*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,19*
€ 74,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 68,95667*
€ 82,05844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60667*
€ 76,88194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45667*
€ 75,51344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,43667*
€ 73,10964
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,78667*
€ 64,00614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 206,87001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.