Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-PORT CLX HI-CAP 1756-EN2 TR 1756-EN2TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-PORT CLX HI-CAP 1756-EN2 TR 1756-EN2TR
Artikel-Nr.:
     6012B-61357272
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1756-EN2TR
EAN/GTIN:
     10612598547736

2-PORT CLX HI-CAP 1756-EN2 TR 1756-EN2TR

Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
10 Gigabit Ethernet:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
2
Bauform:
Leiterplattenmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.997,13*
€ 3.196,34*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.932,42*
€ 3.197,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.027,35*
€ 3.227,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.227,26*
€ 3.840,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.192,37*
€ 3.798,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.091,36*
€ 3.678,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.042,77*
€ 3.620,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.027,35*
€ 3.602,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.