Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Industrierelais 24VAC 2Wechsler DRM270524L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61360312
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056064
EAN/GTIN:
     4032248855919
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Miniatur-Industrierelais 24VAC 2Wechsler DRM270524L

Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
19,2..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
19,2..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 4,54*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 4,73*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,059*
€ 5,049*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,245*
€ 5,225*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,225*
€ 6,21775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,665*
€ 5,55135
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,245*
€ 5,05155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.