Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable analoge Signale PAC-M340-SD15-V2-30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-61363167
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789640300
EAN/GTIN:
     4032248218554
Suchbegriffe:
Leergehäuse
SPS-Verbindungskabel
weidmüller leergehäuse
leergehäuse

Cable analoge Signale PAC-M340-SD15-V2-30M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
30 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
15
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,13*
€ 270,89*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 226,71*
€ 271,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,13*
€ 273,57*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 236,22*
€ 283,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 240,32*
€ 286,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.