Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung Versorgungsspann. RH-CBCO 75W 110-250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61377578
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2557930000
EAN/GTIN:
     4050118568578
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schrank-Lüfter
Schranklüfter

Heizung Versorgungsspann. RH-CBCO 75W 110-250V

Heizung zum Einbau in den Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..250 V
Breite:
70 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,87*
€ 73,59*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,96*
€ 73,69*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,61*
€ 74,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 75,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,4075*
€ 76,5975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.