Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech geschlitzt FZ885XF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblech geschlitzt FZ885XF
Deckblech geschlitzt FZ885XF
Artikel-Nr.:
     6012B-61550114
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ885XF
EAN/GTIN:
     7611919290821
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler

Deckblech geschlitzt FZ885XF

Deckblech geschlitzt IP41 1350x600 (BxT) verzinkt. Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1350 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
573 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,20*
€ 145,52*
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 147,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,08*
€ 150,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,18*
€ 151,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 153,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,81*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,53*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,38*
Zubehör
Hager
FZ415S
ab € 87,93*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,48*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,60*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,80*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.