Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung LED,3000mm SZ 4315.800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4315.800 Rack Zubehör
Rittal 4315.800 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     6012B-61550204
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4315800
EAN/GTIN:
     4028177630192
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

Anschlussleitung LED,3000mm SZ 4315.800

SZ Anschlußleitung, für Systemleuchte LED Kompakt, L: 3000 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
-20..90 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 17,34*
€ 4,00*
ab € 12,96*
€ 17,99*
3 Tage
29
€ 6,40*
ab € 13,47*
€ 17,99*
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 18,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,51*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.