Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleiste H200mm,T400mm FZ936D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockelleiste H200mm,T400mm FZ936D
Sockelleiste H200mm,T400mm FZ936D
Artikel-Nr.:
     6012B-61550269
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ936D
EAN/GTIN:
     3250612794119
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Sockelleiste H200mm,T400mm FZ936D

Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x1600x400mm. Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech. Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
600 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 204,23*
€ 234,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,64*
€ 237,23*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,80*
€ 237,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 209,12*
€ 239,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,44*
€ 251,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ806N
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.