Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellierfüsse Feststehend NSYSPSJ (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nivellierfüsse Feststehend NSYSPSJ (VE4)
Nivellierfüsse Feststehend NSYSPSJ (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012B-61550764
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSPSJ
EAN/GTIN:
     3606485132617
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß

Nivellierfüsse Feststehend NSYSPSJ (VE4)

Spacial SF Nivellierfüße, fest. Höhe 42 mm. Universelles Installationszubehör zum Ausrichten von bodenstehenden Spacial-Gehäusen. Maximale Belastung 100 kg pro Nivellierfuß - Höhenverstellbar bis 42 mm. Stahl. Kompatibel mit Spacial SF/SM/SD/SFX/SMX/SDX.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Nivellierfuß, Stellfuß, maschinenfuß
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 42,87*
€ 54,72*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,92*
€ 54,85*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 56,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,90*
€ 58,42*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,25*
€ 58,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,38*
€ 67,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,40*
€ 65,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,90*
€ 61,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,75*
€ 59,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,53*
€ 57,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,97*
€ 52,32
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,9925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.