Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand SF 1200x500mm Außenbefestigung NSY2SP125 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenwand SF 1200x500mm Außenbefestigung NSY2SP125 (VE2)
Seitenwand SF 1200x500mm Außenbefestigung NSY2SP125 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-61551196
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SP125
EAN/GTIN:
     3606485119793
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank

Seitenwand SF 1200x500mm Außenbefestigung NSY2SP125 (VE2)

Spacial SF Außenbefestigung Seitenwände. 1200 x 500 mm. Vielseitige Anwendung. Gehäuse-Zubehör. Seitliche Montage. Fixierungsmodus durch unverlierbare Schrauben von der Außenseite des Gehäuses. Material Stahlblech, Beschichtung Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7035. Inklusive 2 Seitenwände und Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,47*
€ 133,59*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 109,33*
€ 134,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,44*
€ 135,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,94*
€ 138,81*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,62*
€ 146,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.