Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul RM60/0 RM00300601000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-61551656
Hersteller:
     Roxtec
Herst.-Nr.:
     RM00300601000
EAN/GTIN:
     k.A.

Modul RM60/0 RM00300601000

Ausgleichsscheiben zur Anpassung von Moduleinsätzen an die Maße der Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,92*
€ 50,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,96*
€ 50,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,93*
€ 52,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.