Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61552681 Herst.-Nr.: NSYMUCH158 EAN/GTIN: 3606480066344 |
| |
|
| | |
| Frontplatte mit Ausschnitt 150x800mm, schwenkb. NSYMUCH158 Spacial SF/SM ausgeschnittene Abdeckplatte - aufklappbar. 150 x 800 mm. Universell einsetzbar, Montage am Chasis. Aufklappbar mit ausgeschnittener Frontplatte. 1 horizontale Reihe, Befestigung mit Schrauben. Stahl, Oberfläche Epoxid-Polyester. Grau RAL 7035. 36 (18mm Module). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Breite: | 800 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 12 mm | Einbauort: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,30* | € 42,95* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,43* | € 43,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,40* | € 44,27* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,60* | € 48,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,03* | € 48,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|