Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll-Rahmen SF/SM 735mm, schwenkbar NSYRSWP15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll-Rahmen SF/SM 735mm, schwenkbar NSYRSWP15
19 Zoll-Rahmen SF/SM 735mm, schwenkbar NSYRSWP15
Artikel-Nr.:
     6012B-61552762
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSWP15
EAN/GTIN:
     3606480067358
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

19 Zoll-Rahmen SF/SM 735mm, schwenkbar NSYRSWP15

Räumliches SF/SM Teil 19 Zoll Schwenkregal. Breite 735 mm. Elektronische Anwendung. Montage im vorderen Teil des Gehäuses. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
735 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
730 mm
Tiefe:
735 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,84*
€ 282,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,36*
€ 283,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,43*
€ 285,36*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 295,37*
€ 339,79*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 296,11*
€ 339,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.