Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteadapter 25A,3pol. SV 9635.340 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61553193
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9635340
EAN/GTIN:
     4028177817340
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal

Geräteadapter 25A,3pol. SV 9635.340 (VE4)

SV Geräteadapter (Comfort), 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Anschlussleitung AWG 12 (L: 100 mm), BH: 45x160 mm (RiLine Compact)
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenbreite:
10 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,37*
€ 46,20*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 35,19*
€ 46,26*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,87*
€ 46,99*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,09*
€ 47,24*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 37,59*
€ 48,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,56*
€ 57,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,44*
€ 57,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,61*
€ 54,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,28*
€ 52,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,87*
€ 51,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,59*
€ 44,73
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 9,3975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9635640
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.