Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslastschaltleiste Gr.2, 400A, 1-polig SV 9677.210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012B-61553724
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677210
EAN/GTIN:
     4028177705524
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
NH-Reiterelement
Sicherungslasttrenner

Sicherungslastschaltleiste Gr.2, 400A, 1-polig SV 9677.210

SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 2, 400 A, 690 V, 3-polig, Bolzen M12, 185 mm, 1-polig schaltbar, für Stromwandler-Einbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,66*
€ 143,48*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 121,37*
€ 145,34*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,44*
€ 146,32*
Frei Haus
ab € 123,10*
€ 146,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,76*
€ 152,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9677415
ab € 21,42*
Zubehör
Rittal
9677480
ab € 18,36*
Zubehör
Rittal
9677460
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.