| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61553815 Herst.-Nr.: 20 25S 10X EAN/GTIN: 4251218600230 |
| |
|
| | |
| Heizung SH 250L 250W Zur Vermeidung von Temperaturschwankungen und Kondensation, selbstregelnde PTC-Heizung, Befestigung mit Halteclip auf Tragschiene, steckbare Anschlussklemme Weitere Informationen: | | Bemessungsleistung: | 250 W | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 115..230 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Betriebsspannung bei DC: | 230 V | Spannungsart: | AC | Mit Gebläse: | ja | Mit Raumthermostat: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,26* | € 108,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,05* | € 109,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,43* | € 112,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,44* | € 115,28* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,26* | € 117,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|