Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech f. Flansche 1350x800 M-DBLA13580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblech f. Flansche 1350x800 M-DBLA13580
Deckblech f. Flansche 1350x800 M-DBLA13580
Artikel-Nr.:
     6012B-61553841
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-DBLA13580
EAN/GTIN:
     7611919238601
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse

Deckblech f. Flansche 1350x800 M-DBLA13580

Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1350x800 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1349 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
743 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,90*
€ 93,27*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,75*
€ 96,88*
€ 5,00*
ab € 76,76*
€ 96,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,16*
€ 98,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 79,91*
€ 100,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-LB02
ab € 18,08*
Zubehör
Hager
MES-AL02
ab € 26,95*
Zubehör
Hager
MES-AL04
ab € 32,47*
Zubehör
Hager
MES-M02
ab € 34,47*
Zubehör
Hager
MES-M04
ab € 45,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.