Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech f. Flansche 400x800 M-DBLA4080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblech f. Flansche 400x800 M-DBLA4080
Deckblech f. Flansche 400x800 M-DBLA4080
Artikel-Nr.:
     6012B-61553950
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-DBLA4080
EAN/GTIN:
     7611919227513
Suchbegriffe:
Leergehäuse
hager leergehäuse
leergehäuse

Deckblech f. Flansche 400x800 M-DBLA4080

Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 400x800 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
399 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
743 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 35,12*
€ 5,00*
ab € 26,92*
€ 36,43*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,76*
€ 36,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,29*
€ 37,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,62*
€ 37,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-AL04
ab € 32,52*
Zubehör
Hager
MES-M04
ab € 45,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.