Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61557324 Herst.-Nr.: FZ442S EAN/GTIN: 3250612779093 |
|
|
| | |
| Verbindungssatz,univers vertikal,2feld,QS FZ442S Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 2-feldrig T:160/205mm, QuickSet. Verbindungssatz (QuickSet) für 2 passende Schränke übereinander. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungssatz, oben | Breite: | 300 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 90 mm | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,60* | € 28,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,97* | € 28,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,87* | € 28,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,07* | € 29,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,88* | € 33,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|