| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61558621 Herst.-Nr.: 2CPX062635R9999 EAN/GTIN: 4011617626350 |
|
|
| | |
| Absenkbügel ZW389LR Montagewinkel, für Sammelschienen-Modul, Sammelschienenmittenabstand 40 / 60 mm,beim Einsatz von Sammelschienenhalter ZB5 / ZX151, (M(B)S...24, M(B)S...27), für WR-Montagegerüst. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 87 mm | Höhe: | 70 mm | Tiefe: | 76 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,22* | € 23,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,89* | € 24,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,29* | € 24,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,25* | € 26,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,38* | € 27,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|