Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61559981 Herst.-Nr.: NSYECP300 EAN/GTIN: 3606480170331 |
| |
|
| | |
| Kabeleinführungsplatte Bürstendichtung NSYECP300 Blindplatte mit Bürstendichtung, die an der oberen oder unteren Öffnung des Gehäuses zu befestigen ist. Hergestellt aus verzinktem Stahlblech und wird mit allen für die Installation erforderlichen Befestigungen geliefert. Die Abmessungen sind 35 mm x 300 mm. Produktfamilie Actassi. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bürste | Typ: | sonstige | Breite: | 360 mm | Höhe: | 10 mm | Stärke: | 110 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Schutzart (NEMA): | sonstige | Vorprägungen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,93* | € 35,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,61* | € 35,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,11* | € 36,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,83* | € 36,69* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,61* | € 39,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|