Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungs-Schrauben AP-Schrank r-reihig CZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61560709
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052460R9999
EAN/GTIN:
     4011617524601

Verbindungs-Schrauben AP-Schrank r-reihig CZ2

ComfortLine Verbindungsset zur seitlichen Schrankanreihung von ComfortLine A und B sowie ComfortLine Compact CA Schränken, bestehend aus Schrauben und Zubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 8,26*
€ 11,77*
€ 5,46*
ab € 8,34*
€ 11,89*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,10*
€ 12,99*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 9,26*
€ 13,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,46*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.