Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblechmodul mit Bürstenleiste VX 5301.333


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5301.333 Rack Zubehör Bodenplatte
Rittal 5301.333 Rack Zubehör Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     6012B-61560899
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301333
EAN/GTIN:
     4028177950856
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste

Bodenblechmodul mit Bürstenleiste VX 5301.333

VX IT Bodenblechmodul mit Bürstenleiste, für Breite 800 mm, BxT 600x237,5 mm, einteilig, Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
237,5 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 21,52*
€ 29,36*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,69*
€ 30,33*
1
€ 4,00*
ab € 23,40*
€ 31,04*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,47*
€ 31,25*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,35*
€ 36,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.