Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 20mm XBSB-EF20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XBSB-EF20N Endstück, 20mm 195599 195599
EATON XBSB-EF20N Endstück, 20mm 195599 195599
Artikel-Nr.:
     6012B-61562111
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     195599
EAN/GTIN:
     9010238096929

Endstück 20mm XBSB-EF20N

XBSB-EF20N_Endstück, 20mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
29,7 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
99,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,54*
€ 5,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,66*
€ 5,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,89*
€ 5,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,01*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.