| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61562120 Herst.-Nr.: 144597 EAN/GTIN: 4015081411030 |
|
|
| | |
| N-Schienenhalterbasis XBSN-B Sammelschienenhalter Basis für N-Leiter verzinkt Weitere Informationen: | | Max. Bemessungsstrom: | 0 A | Schienenabstand: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,201* | € 7,011* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,21* | € 7,02* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,34* | € 7,15* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,358* | € 7,168* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 5,82* | € 7,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|