Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstrahmen grau XLB1204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61562201
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132935
EAN/GTIN:
     4015081298464
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank tiefe 400
schaltschrank
eaton schaltschrank

Gerüstrahmen grau XLB1204

Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Breite 1200mm, Tiefe 400mm
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
1210 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,56*
€ 284,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 246,96*
€ 284,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,94*
€ 286,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,98*
€ 288,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,16*
€ 313,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,78*
€ 341,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.