Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennseitenwand IP20 HxT=1800x600mm verz. XLSPP186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61562346
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114747
EAN/GTIN:
     4015081141470
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Trennseitenwand IP20 HxT=1800x600mm verz. XLSPP186

Trennseitenwand passend für Feldhöhe 1800mm, Tiefe 600mm, Materialstärke 1,5mm, IP20, verzinkt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
490 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,12*
€ 66,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,21*
€ 66,97*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,49*
€ 68,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 68,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 54,49*
€ 69,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.