| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61562365 Herst.-Nr.: 116538 EAN/GTIN: 4015081162802 |
| |
|
| | |
| Standsockel grau HxBxT=100x1200x300mm XLSPH1123 Standsockel, Stahlblech 3mm, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Höhe 100mm, Breite 1200mm, Tiefe 300mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel komplett | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Max. Belastbarkeit: | 1500 kg | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 1200 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 300 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,16* | € 92,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,25* | € 92,49* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,25* | € 94,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,91* | € 95,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,48* | € 96,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|