Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz bis 1,6mm Blechstärke XAK16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XAK16 Kantenschutz f.bis zu 172203 1,6mm Blech 172203
EATON XAK16 Kantenschutz f.bis zu 172203 1,6mm Blech 172203
Artikel-Nr.:
     6012B-61562888
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172203
EAN/GTIN:
     4015081687596
Suchbegriffe:
Downlight
Kantenschutz
downlight

Kantenschutz bis 1,6mm Blechstärke XAK16

XAK16_Kantenschutz für bis zu 1,6mm Blechstärke
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
300 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 58,93*
€ 74,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,02*
€ 74,46*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,89*
€ 75,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,74*
€ 76,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,47*
€ 79,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.