Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamm für Fingerschutz NZM4 3polig XAN4CS3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XAN4CS3P Kamm 177116 f.Fingerschutz NZM4 3p 177116
EATON XAN4CS3P Kamm 177116 f.Fingerschutz NZM4 3p 177116
Artikel-Nr.:
     6012B-61562897
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177116
EAN/GTIN:
     4015081715596

Kamm für Fingerschutz NZM4 3polig XAN4CS3P

Schottung für NZM4
3 polig
Berührschutz
Geräteraum zu Schieneraum
Form 4
Polyester EN60893 UPGM 203, 4mm
inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
248,59999999 mm
Höhe:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
rot
Mit Kabeleinführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,18*
€ 72,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,27*
€ 72,26*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,11*
€ 72,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 73,71*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,05*
€ 76,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.