Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende +Einbausatz NZM2 vertikal grau XMN242404CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN242404CV 284032 Frontblende+Einbausatz f.NZM2 vertikal
EATON XMN242404CV 284032 Frontblende+Einbausatz f.NZM2 vertikal
Artikel-Nr.:
     6012B-61563039
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284032
EAN/GTIN:
     4015082840327
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung

Frontblende +Einbausatz NZM2 vertikal grau XMN242404CV

Frontblende für Einbausatz NZM2, vertikal, 4 polig, Festeinbau, inklusive Montagematerial, Stahlblech, Höhe 600mm, Breite 425mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
330 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
620 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,85*
€ 53,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,69*
€ 53,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,51*
€ 54,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 55,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,31*
€ 59,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.