| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61563076 Herst.-Nr.: 284001 EAN/GTIN: 4015082840013 |
| |
|
| | |
| Frontblende +Einbausatz 3p NZM1 vertikal grau XMN131206CV Frontblende für Einbausatz NZM1, vertikal, 3 polig, Festeinbau, inklusive Montagematerial, Stahlblech, Höhe 300mm, Breite 600mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blende | Breite: | 320 mm | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 520 mm | Einbauort: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,06* | € 50,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,26* | € 50,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,08* | € 50,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,58* | € 51,57* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,50* | € 55,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|