| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61563273 Herst.-Nr.: 177096 EAN/GTIN: 4015081715398 |
| |
|
| | |
| Montageplatte 2xNZM4 3p Festeinbau XMN4F0602M Montageplatte für 2xNZM4 Festeinbau 3 polig Stahlblech verzinkt inklusive Montagematerial Feldbreite 600mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 648 mm | Breite: | 489 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,70* | € 83,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,79* | € 83,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,76* | € 85,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,73* | € 86,19* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,02* | € 89,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|