Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XW-Frontplatte geschlossen NZM_IP55_H150 XMW0606CDC-NZM-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMW0606CDC-NZM-C 194452 XW Frontplatte geschlossen NZM IP55 H150
EATON XMW0606CDC-NZM-C 194452 XW Frontplatte geschlossen NZM IP55 H150
Artikel-Nr.:
     6012B-61563363
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194452
EAN/GTIN:
     9010238053939
Suchbegriffe:
Frontplatte

XW-Frontplatte geschlossen NZM_IP55_H150 XMW0606CDC-NZM-C

Tür XW-Drawer NZM H=150mm geschl
Weitere Informationen:
Breite:
565 mm
Höhe:
148,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,85*
€ 138,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,40*
€ 139,37*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,57*
€ 141,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,25*
€ 144,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,13*
€ 149,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.