Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckblende geschlossen BS HxB=150x600mm grau XMC0606-BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMC0606-BS Steckblende 125985 geschlossen BS 150x600mm 125985
EATON XMC0606-BS Steckblende 125985 geschlossen BS 150x600mm 125985
Artikel-Nr.:
     6012B-61563751
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125985
EAN/GTIN:
     4015081235834

Steckblende geschlossen BS HxB=150x600mm grau XMC0606-BS

Steckblende für Box-Solution, geschlossen, Höhe 150mm, Breite 600mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
50 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,34*
€ 71,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,43*
€ 71,57*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,26*
€ 72,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 73,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,11*
€ 76,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.