| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61564542 Herst.-Nr.: 183101 EAN/GTIN: 4015081780280 |
|
|
| | |
| Übergreifschutz XNH00 Rahmenklemme XNH00-XKSS-BT-32 Übergreifschutz, Zubehör, verwendbar für Baugröße 00, Für Sammelschienen-System 60 mm, Oben/unten ansteckbar an das Schaltgerät., 32 mm Abstand zur Grundplatte., Für Rahmenklemme BT2, 3-polig Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 3,30* | € 4,92* | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 3,385* | € 5,025* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 3,65* | € 5,38* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 3,71* | € 5,46* | | | | Lager 6012 | | | | 2 | | € 3,90* | ab € 3,835* | € 5,625* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|