Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdistanzstück Stärke=10mm XNNCD100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNCD100 Kupferdistanzstück 141854 B100mm 141854
EATON XNNCD100 Kupferdistanzstück 141854 B100mm 141854
Artikel-Nr.:
     6012B-61564623
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141854
EAN/GTIN:
     4015081385867

Kupferdistanzstück Stärke=10mm XNNCD100

Kupferbügel Stärke 10mm, Breite 100mm, Tiefe 13,8mm, Höhe 36,5mm, um die Kupferschienen bei der Verschraubung zusammen zu halten, 10 Stk. pro Packung
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
36,5 mm
Höhe:
13,8 mm
Tiefe:
100 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 18,76*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 18,81*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 19,41*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 16,71*
€ 20,19*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,70*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.